Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Perfect resultaat, ook op oneffen oppervlakken • Perfecte maatvastheid: past optimaal in de aandrijfmachine • Goede standtijd op diverse materialen, bij grof en fijn schuren • Zacht materiaal: nauwelijks inzetbaar • Roestvrij dankzij op zink-nikkel coating • Goede prijs / prestatie verhouding dankzij normaal korund • Tijdbesparend werk dankzij flexibel draagvlak • Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as • Geen chroomcoating • Geteste kwaliteit: Hoge veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: • Dankzij het gebruikte polyamide past het schuurvlies zich ook perfect aan oneffen oppervlakken aan. U bespaart energie en tijd tijdens het werken en bereikt toch een perfect oppervlakteresultaat • De hoogwaardige stalen as van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Vastlopen, wegglijden of zelfs schachtbreuk behoren tot het verleden • Het in dit gereedschap gebruikte korund overtuigt door zijn lange levensduur op zacht staal, bij grof slijpen en grof slijpen. Het stelt u in staat om kosteneffectief te werken.
Kenmerk:
Gereedschapsvorm: Cilinder
n max.: 14000 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Schachtlengte: 40 mm
Veiligheidsnorm: EN 13743
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Vlies/materiaal: korund korrel 100 - vlies NK medium
Gereedschapshouder: schacht
afmeting gereedschapshouder: 6 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 30 mm
Diameter gereedschap: 40 mm
Voordeel:
Dankzij het gebruikte polyamide past het schuurvlies zich ook perfect aan oneffen oppervlakken aan. U bespaart energie en tijd bij het werken en bereikt toch een perfect oppervlakresultaat.
De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
Het korund dat in dit gereedschap wordt gebruikt, overtuigt door een goede standtijd op zacht staal, bij het ruw slijpen en bij het grof slijpen. Het stelt u in staat kostenefficiënt te werken.
Toepassing:
Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: zeer geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: geschikt
Kunststoffen/hout/rubber: goed geschikt
Materiaal:
Roestvrij staal
Staal
Kunststof en hout
Aluminium
Gietijzer
T.b.v.:
Borstelen: geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Fijnmalen: zeer geschikt
Verwijderen van lak: geschikt
Polijsten: goed geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Precisiebewerking: -
Reiniging: goed geschikt
Satijnen afwerking: zeer geschikt
Ruw slijpen: -
Tip:
Perfect resultaat, zelfs op oneffen oppervlakken
Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
Goede standtijd voor diverse materialen, bij grof en fijn slijpen
Zacht materiaal: Nauwelijks kracht nodig tijdens gebruik
Roestbestendig dankzij zink-nikkel coating
Goede prijs/prestatie verhouding dankzij normaal korund
Tijdbesparend werken dankzij flexibel contactoppervlak
Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as
Zonder chroomlaag
Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests