LUKAS montagepunt A15 speciale vorm voor gegoten 6x25 mm

Artikelnummer: A206200625633
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
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
Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A206200625633
EAN/GTIN 4027497318421
Nummer fabrikant A206200625633

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Combinatie van harde en taaie korrel: voor het bewerken van gietijzer en gietstaal • Perfecte maatnauwkeurigheid: past optimaal in de aandrijfmachine • Roestvrij dankzij zink-nikkel coating • Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige kwaliteit stalen as • Zonder chroomcoating • Geteste kwaliteit: Hoge veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: • Dit gereedschap biedt u een schuurmiddel dat geoptimaliseerd is voor gebruik in gieterijen. De combinatie van harde en taaie korrel is ideaal voor het bewerken van gietijzer en gietstaal. • De hoogwaardige stalen as van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Vastlopen, wegglijden of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.

Kenmerk:

Gereedschapsvorm: Speciale vorm
Binding: V13
Bindingstype: V-keramische binding
Hardheid: N
Korrelgrofte: Korrelcombinaties
Productverpakking: Zak
Schachtlengte: 40 mm
Schuurmiddel: HK
Veiligheidsnorm: EN 12413
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: schacht
afmeting gereedschapshouder: 6 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 25 mm
Diameter gereedschap: 6 mm

Voordeel:

Dit gereedschap biedt u een slijpmiddel dat geoptimaliseerd is voor gebruik in gieterijen. De combinatie van harde en taaie korrels is ideaal voor het bewerken van gietijzer en gietstaal.
De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.

Toepassing:

Roest-, zuur- en hittebestendig staal en gietstaal: geschikt voor
Gietijzer: zeer geschikt

Materiaal:

Gietijzer
Roestvrij staal

T.b.v.:

Afschuinen: geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Fijnmalen: geschikt
Polijsten: geschikt
Precisiebewerking: zeer geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -

Tip:

Combinatie van harde en taaie korrels: Voor het bewerken van gietijzer en gietstaal
Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
Roestbestendig dankzij zink-nikkel coating
Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as
Zonder chroomlaag
Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests