LUKAS wetsteen RU 1 / 50x25x15 mm Sil

Artikelnummer: A204300000122
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
    Producttype Wetsteen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer A204300000122
    EAN/GTIN 4027497015610
    Nummer fabrikant A204300000122
    L-nummer L50250 515

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Uw meerwaarde: • Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur • Maak roterend gebonden slijpgereedschappen snel en geoptimaliseerd weer gebruiksklaar • Ook goedgekeurd voor ruimtevaart dankzij koel slijpen en weinig rondvliegende vonken • Profilering • Ook verspanen van hardere materialen efficiënt • Slijpen • Openen van het oppervlak • Geteste kwaliteit: Hoge veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: • Dit gereedschap met siliciumcarbide is zelfs goedgekeurd voor gebruik in de lucht- en ruimtevaartindustrie dankzij het koele slijpen en de lage rondvliegende vonken. Zelfs harde materialen zoals steen, glas en hooggelegeerde materialen worden efficiënt bewerkt en de harde en scherpe slijpkorrel zorgt voor een lange levensduur. • De zeer scherpe en splinterende schuurkorrel wordt optimaal gebruikt in een harde keramiekbinding. U kunt alle slijp- en polijststiften snel weer gebruiksklaar maken.

    Kenmerk:

    Gereedschapsvorm: Slijpsteen
    Binding: V23
    Bindingstype: V-keramische binding
    Breedte: 25 mm
    Hardheid: O
    Hoogte: 15 mm
    Korrelgrootte: 24
    Lengte: 50 mm
    Verpakking van het product: kartonnen doos
    Slijpmiddel: SiC dark
    Veiligheidsnorm: EN 12413
    Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT

    Voordeel:

    Dit gereedschap met siliciumcarbide is zelfs goedgekeurd voor ruimtevaarttoepassingen dankzij het koele slijpen en de geringe vonkvorming. Zelfs hardere materialen zoals steen, glas en hooggelegeerde materialen worden efficiënt bewerkt. De harde en scherpe slijpkorrel van het gereedschap zorgt bovendien voor een lange levensduur.
    De zeer scherpe en verspaande slijpkorrel wordt optimaal gebruikt in een harde keramische binding. Dit betekent dat u alle slijp- en polijstpotloden snel weer gebruiksklaar kunt maken.

    Toepassing:

    Glas/hard metaal: goed geschikt

    Materiaal:

    Staal
    Steen en bouwmateriaal

    T.b.v.:

    Afschuinen: geschikt
    Borstelen: -
    Ontbramen: -
    Fijnmalen: zeer geschikt
    Frezen: -
    Gravure: -
    afstelling: -
    Filet slijpen: -
    Verwijderen van lak: -
    Polijsten: -
    Precisiebewerking: -
    Schoonmaken: -
    Satijnen afwerking: -
    Ruw slijpen: -

    Tip:

    Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur
    Snel en optimaal gebruiksklaar maken van roterend en hechtend schuurgereedschap
    Ook goedgekeurd voor ruimtevaarttoepassingen dankzij koel slijpen en geringe vonkvorming
    Profilering
    Zaagt zelfs de hardste materialen op efficiënte wijze
    Slijpen
    Opening van het oppervlak
    Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests