Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Combinatie van harde en taaie korrel: Voor het bewerken van gietijzer en gietstaal • Dankzij de taai-elastische kunstharsbinding treden er nauwelijks gereedschapbreuken op • U bent beschermd • Conische flenzen aan beide zijden zorgen voor meer veiligheid • Geteste kwaliteit: Hoge veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: • De taai-elastische kunstharsbinding van deze grove slijpmachine zorgt voor meer veiligheid tijdens het werken. • Deze tool biedt u een schuurmiddel dat is geoptimaliseerd voor gebruik in gieterijen. De combinatie van harde en taaie korrel is ideaal voor het bewerken van gietijzer en gietstaal.
Kenmerk:
Vorm gereedschap: schijf
Binding: Ba.15
Bindwijze: B kunstharsbinding
Hardheid: M
Korrelgrootte: 24
Verpakking van het product: kartonnen doos
Schuurmiddel: HK
Veiligheidsnorm: EN 12413
V max. : 50 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: Boring
Afmetingen gereedschapshouder: 20 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 20 mm
Diameter gereedschap: 80 mm
Voordeel:
De taai-elastische kunstharsbinding van dit grove slijpgereedschap zorgt voor meer veiligheid bij het werken.
Dit gereedschap biedt u een slijpmiddel dat geoptimaliseerd is voor gebruik in gieterijen. De combinatie van harde en taaie korrels is ideaal voor het bewerken van gietijzer en gietstaal.
Toepassing:
Roest-, zuur- en hittebestendig staal en gietstaal: geschikt voor
Gietijzer: zeer geschikt
Materiaal:
Gietijzer
Roestvrij staal
T.b.v.:
Afschuinen: geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Fijnmalen: geschikt
Precisiebewerking: zeer geschikt
Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -
Tip:
Combinatie van harde en taaie korrels: Voor het bewerken van gietijzer en gietstaal
Dankzij de taai-elastische kunstharsbinding is er nauwelijks sprake van gereedschapbreuk. Je bent beschermd.
Conische flenzen aan beide zijden zorgen voor meer veiligheid
Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests