LUKAS-slijpschijf SE4-schijf voor Gus

Artikelnummer: A2039080200320002
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A2039080200320002
EAN/GTIN 4027497283866
Nummer fabrikant A2039080200320002

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Combinatie van harde en taaie korrel: Voor het bewerken van gietijzer en gietstaal • Dankzij de taai-elastische kunstharsbinding treden er nauwelijks gereedschapbreuken op • U bent beschermd • Conische flenzen aan beide zijden zorgen voor meer veiligheid • Geteste kwaliteit: Hoge veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: • De taai-elastische kunstharsbinding van deze grove slijpmachine zorgt voor meer veiligheid tijdens het werken. • Deze tool biedt u een schuurmiddel dat is geoptimaliseerd voor gebruik in gieterijen. De combinatie van harde en taaie korrel is ideaal voor het bewerken van gietijzer en gietstaal.

Kenmerk:

Vorm gereedschap: schijf
Binding: Ba.15
Bindwijze: B kunstharsbinding
Hardheid: P
Korrelgrootte: 16
Verpakking van het product: kartonnen doos
Schuurmiddel: HK
Veiligheidsnorm: EN 12413
V max. : 50 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: Boring
Afmetingen gereedschapshouder: 16 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 20 mm
Diameter gereedschap: 80 mm

Voordeel:

De taai-elastische kunstharsbinding van dit grove slijpgereedschap zorgt voor meer veiligheid bij het werken.
Dit gereedschap biedt u een slijpmiddel dat geoptimaliseerd is voor gebruik in gieterijen. De combinatie van harde en taaie korrels is ideaal voor het bewerken van gietijzer en gietstaal.

Toepassing:

Roest-, zuur- en hittebestendig staal en gietstaal: geschikt voor
Gietijzer: zeer geschikt

Materiaal:

Gietijzer
Roestvrij staal

T.b.v.:

Afschuinen: geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Fijnmalen: geschikt
Precisiebewerking: zeer geschikt
Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -

Tip:

Combinatie van harde en taaie korrels: Voor het bewerken van gietijzer en gietstaal
Dankzij de taai-elastische kunstharsbinding is er nauwelijks sprake van gereedschapbreuk. Je bent beschermd.
Conische flenzen aan beide zijden zorgen voor meer veiligheid
Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests