LUKAS Stiftsteen SP spitsboogvorm tbv

Artikelnummer: A200200816347
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
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
Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A200200816347
EAN/GTIN 4027497013944
Nummer fabrikant A200200816347

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Perfecte maatnauwkeurigheid: past optimaal in de aandrijfmachine • Roestvrij dankzij zink-nikkel coating • Geen gevaarlijke schachtbreuk dankzij hoogwaardige stalen schacht • Geen chroomcoating • Geteste kwaliteit: Hoge veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: • De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past optimaal in de aandrijfmachine. Vastlopen, wegglijden of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.

Kenmerk:

Gereedschapsvorm: spitse boog
Binding: V21
Bindingstype: V-keramische binding
Hardheid: Q
Korrelgrootte: 80
Productverpakking: Zak
Schachtlengte: 30 mm
Schuurmiddel: RKD
Veiligheidsnorm: EN 12413
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: schacht
afmeting gereedschapshouder: 3 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 16 mm
Diameter gereedschap: 8 mm

Voordeel:

De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.

Toepassing:

gelegeerde/geharde staalsoorten: geschikt
Gereedschapsstaal: geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt

Materiaal:

Roestvrij staal
Staal

T.b.v.:

Afschuinen: geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Ruw slijpen: zeer geschikt
Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
Frezen: -
Gravure: -
gietijzer in elkaar zetten: goed geschikt
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -

Tip:

Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
Roestbestendig dankzij zink-nikkel coating
Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as
Zonder chroomlaag
Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests