Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Grove, compacte slijpkorrel in zachte binding voor extreme afnamecapaciteit in korte tijd • Perfecte maatnauwkeurigheid: past optimaal in de aandrijfmachine • Goede standtijd op diverse materialen, bij grof en fijn slijpen • IJzer en zwavel -vrije abrasieve korrelbinding: geen corrosie of roestvorming op roestvast staal • roestvrij dankzij zink-nikkel coating • goede prijs / prestatie verhouding dankzij normaal korund • minder trillingen dankzij elastische kunstharsbinding voor comfortabeler werken • dankzij door de taai-elastische kunstharsbinding treden er nauwelijks gereedschapsbreuken op • U bent beschermd • Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as • Zonder chroomcoating • Geteste kwaliteit: Hoge veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: • De grove en compacte slijpkorrel van dit gereedschap maakt extreme verwijderingssnelheden in korte tijd mogelijk. Dankzij de elastische kunstharsbinding worden trillingen verminderd - het werken met dit gereedschap is gemakkelijker. Omdat de verbinding ook vrij is van ijzer en zwavel, is er geen risico op corrosie of roestvorming bij roestvast staal. • De taai-elastische kunstharsbinding van dit grove slijpgereedschap zorgt voor meer veiligheid tijdens het werken. • De hoogwaardige stalen as van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Vastlopen, wegglijden of zelfs schachtbreuk behoren tot het verleden • Het in dit gereedschap gebruikte korund overtuigt door zijn lange levensduur op zacht staal, bij grof slijpen en grof slijpen. Het stelt u in staat om kosteneffectief te werken.
Kenmerk:
Gereedschapsvorm: Cilinder
Binding: Ba.97
Bindwijze: B kunstharsbinding
Hardheid: N
Korrelgrootte: 24
Productverpakking: Zak
Schachtlengte: 40 mm
Slijpmiddel: NKB
Veiligheidsnorm: EN 12413
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: schacht
afmeting gereedschapshouder: 6 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 32 mm
Diameter gereedschap: 32 mm
Voordeel:
De grove en compacte slijpkorrel van dit gereedschap maakt extreme materiaalafname in korte tijd mogelijk. Dankzij de elastische kunstharsbinding worden trillingen gereduceerd - het werken met dit gereedschap is gemakkelijker. Aangezien de binding ook vrij is van ijzer en zwavel, is er geen vrees voor corrosie of roestvorming op roestvrij staal.
De taai-elastische kunstharsbinding van dit grove slijpgereedschap zorgt voor meer veiligheid bij het werken.
De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
Het korund dat in dit gereedschap wordt gebruikt, overtuigt door een goede standtijd op zacht staal, bij het ruw slijpen en bij het grof slijpen. Het stelt u in staat kostenefficiënt te werken.
Toepassing:
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: geschikt
Materiaal:
Roestvrij staal
Staal
T.b.v.:
Afschuinen: geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Ruw slijpen: zeer geschikt
Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
Frezen: -
Gravure: -
gietijzer in elkaar zetten: goed geschikt
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Tip:
Grove, compacte slijpkorrel in een zachte binding voor extreme afname in korte tijd
Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
Goede standtijd voor diverse materialen, bij grof en fijn slijpen
IJzer- en zwavelvrije binding van schuurkorrels: geen corrosie of roestvorming op roestvrij staal
Roestbestendig dankzij zink-nikkel coating
Goede prijs/prestatie verhouding dankzij normaal korund
Minder trillingen dankzij elastische kunstharsbinding voor comfortabeler werken
Dankzij de taai-elastische kunstharsbinding is er nauwelijks sprake van gereedschapbreuk. Je bent beschermd.
Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as
Zonder chroomlaag