Duo-Therm Handschoen Yellow/Blue M R

Artikelnummer: A185Y4RM
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
Artikelnummer A185Y4RM
EAN/GTIN 5036108258741
Nummer fabrikant A185Y4RM
L-nummer L01840 379

Omschrijving

Omschrijving:

Bij de A185 is gebruik gemaakt van de meest recente produktietechnieken om een zeer goede en duurzame handschoen te produceren.Een extra laag gerimpelde latex is toegevoegd aan de slijtgevoelige vingertoppen van de handschoen waardoor de grip en levensduur verbeterd wordt. De thermische voering zorgt voor de warmte.

Kenmerk:

  • Speciaal ontworpen voor koude omstandigheden
  • Dubbel gedipt om vloeistoffen maximaal af te voeren
  • Geplooide latex grip voor uitstekende grip
  • Warme 7 gauge acryle voering voor goede bescherming tegen koude
  • Ademende naadloze voering
  • Lange linten constructie voor minimale kruisbesmetting
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • ‎Robuuste 7 gauge liner‎

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1131X)
  • EN 511: 2006 (X1X)

Materiaal:

Materiaal: Polyester; Elastiek;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen