Omschrijving:
Bij de A185 is gebruik gemaakt van de meest recente produktietechnieken om een zeer goede en duurzame handschoen te produceren.Een extra laag gerimpelde latex is toegevoegd aan de slijtgevoelige vingertoppen van de handschoen waardoor de grip en levensduur verbeterd wordt. De thermische voering zorgt voor de warmte.
Kenmerk:
- Speciaal ontworpen voor koude omstandigheden
- Dubbel gedipt om vloeistoffen maximaal af te voeren
- Geplooide latex grip voor uitstekende grip
- Warme 7 gauge acryle voering voor goede bescherming tegen koude
- Ademende naadloze voering
- Lange linten constructie voor minimale kruisbesmetting
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
- Robuuste 7 gauge liner
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (1131X)
- EN 511: 2006 (X1X)
Materiaal:
Materiaal: Polyester; Elastiek;