Omschrijving:
De klassieke griphandschoen biedt de drager de noodzakelijke bescherming voor de hand en combineert zowel comfort als een goede grip en dat tegen een zeer betaalbare prijs. De voering is gemaakt van gerecycled polyester en de coating is gemaakt van natuurlijk geteelde latex om de duurzaamheid van de handschoenen te vergroten.
Kenmerk:
- Geplooide latex grip voor uitstekende grip
- Stoere 10 gauge liner
- Gebreide manchet voor comfort en warmte
- Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
- Ademende naadloze voering
- Gemaakt van gerecycled katoen en gerecycled polyester
- CE gecertificeerd
- ANSI Snijweerstand Niveau A1
- ANSI schuurweerstand Niveau 1
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
Materiaal:
Materiaal: Gerecycled Polyester ; Katoen; Elastiek;