Klassieke Latex Griphandschoen Black XXL R

Artikelnummer: A150K8RXXL
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
Kleur Schwarz

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A150K8RXXL
EAN/GTIN 5036108302154
Nummer fabrikant A150K8RXXL

Omschrijving

Omschrijving:

De klassieke griphandschoen biedt de drager de noodzakelijke bescherming voor de hand en combineert zowel comfort als een goede grip en dat tegen een zeer betaalbare prijs. De voering is gemaakt van gerecycled polyester en de coating is gemaakt van natuurlijk geteelde latex om de duurzaamheid van de handschoenen te vergroten.

Kenmerk:

  • Geplooide latex grip voor uitstekende grip
  • ‎Stoere 10 gauge liner‎
  • Gebreide manchet voor comfort en warmte
  • Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
  • Ademende naadloze voering
  • Gemaakt van gerecycled katoen en gerecycled polyester
  • CE gecertificeerd
  • ANSI Snijweerstand Niveau A1
  • ANSI schuurweerstand Niveau 1

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Materiaal:

Materiaal: Gerecycled Polyester ; Katoen; Elastiek;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen