Thermische Handschoen met Grip Orange/Black M B

Artikelnummer: A140ORBM
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Kleur Orange/Schwarz
Handschoenmaat 8

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A140ORBM
EAN/GTIN 5036108168637
Nummer fabrikant A140ORBM
L-nummer L01840 867

Omschrijving

Omschrijving:

De Thermische Handschoen met Grip is perfect voor de bouw, transport, afvalinzameling, onderhouds- en gemeentewerk. Deze handschoen heeft een 10 gauge isolerende voering van acrylvezel en is ideaal voor de zwaardere buitentaken of voor mensen die in koude omstandigheden werken.

Kenmerk:

  • Speciaal ontworpen voor koude omstandigheden
  • Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
  • Geplooide latex grip voor uitstekende grip
  • Warme 10 gauge acryle voering voor bescherming tegen koude
  • Ademende naadloze voering
  • Ergonomisch ontworpen voor comfort en gebruiksgemak
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • ANSI Snijweerstand Niveau A1

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1141X)
  • EN 511: 2006 (X1X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiaal:

Materiaal: Acryl; Elastiek; Polyester;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen