Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Perfecte maatnauwkeurigheid: past optimaal in de aandrijfmachine • Lange snijkanten zonder onderbrekingen bieden de beste oppervlaktesultaten in een optimale tijd • Roestvrij dankzij zink-nikkel coating • Met goedkope enkele vertanding • Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as • Zonder chroomcoating Uw voordelen: • De hoogwaardige stalen as van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Vastlopen, wegglijden of zelfs schachtbreuk behoren tot het verleden • De lange snijkanten van dit gereedschap werken zonder onderbrekingen en bieden de beste oppervlakteresultaten met hun kosteneffectieve enkele vertanding.
Kenmerk:
Vorm gereedschap: Ronde kegel
Totale lengte: 70 mm
Schachtlengte: 40 mm
Gereedschapshouder: schacht
afmeting gereedschapshouder: 6 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 30 mm
Diameter gereedschap: 16 mm
Vertanding: Z1 grove enkele vertanding
Voordeel:
De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
De lange snijkanten van dit gereedschap komen zonder onderbrekingen door en bieden met hun kostenefficiënte enkele vertanding de beste oppervlakresultaten.
Toepassing:
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: zeer geschikt
Kunststoffen/hout/rubber: goed geschikt
Materiaal:
Aluminium
Kunststof en hout
T.b.v.:
Afschuinen: goed geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Precisiebewerking: zeer geschikt
Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
Frezen: goed geschikt
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -
Tip:
Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
Lange snijkanten zonder onderbrekingen zorgen voor het beste oppervlakresultaat in optimale tijd
Met kosteneffectieve enkele vertanding
Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as