LUKAS HSS-frees MFA cilindervorm voor gegoten / hout 6x16 mm, schacht 6 mm / galv.2

Artikelnummer: A12000616602
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
    Producttype Stiftfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer A12000616602
    EAN/GTIN 4027497006120
    Nummer fabrikant A12000616602
    L-nummer L50460 37

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Uw meerwaarde: • Perfecte maatnauwkeurigheid: past optimaal in de aandrijfmachine • Lange snijkanten zonder onderbrekingen bieden de beste oppervlaktesultaten in een optimale tijd • Roestvrij dankzij zink-nikkel coating • Met goedkope enkele vertanding • Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as • Zonder chroomcoating Uw voordelen: • De hoogwaardige stalen as van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Vastlopen, wegglijden of zelfs schachtbreuk behoren tot het verleden • De lange snijkanten van dit gereedschap werken zonder onderbrekingen en bieden de beste oppervlakteresultaten met hun kosteneffectieve enkele vertanding.

    Kenmerk:

    Gereedschapsvorm: Cilinder
    Totale lengte: 56 mm
    Schachtlengte: 40 mm
    Gereedschapshouder: schacht
    afmeting gereedschapshouder: 6 mm
    Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 16 mm
    Diameter gereedschap: 6 mm
    Vertanding: Z2 robuuste enkele vertanding

    Voordeel:

    De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
    De lange snijkanten van dit gereedschap komen zonder onderbrekingen door en bieden met hun kostenefficiënte enkele vertanding de beste oppervlakresultaten.

    Toepassing:

    Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: geschikt
    Kunststoffen/hout/rubber: goed geschikt

    Materiaal:

    Kunststof en hout
    Staal
    Aluminium

    T.b.v.:

    Afschuinen: goed geschikt
    Ontbramen: zeer geschikt
    Precisiebewerking: zeer geschikt
    Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
    Frezen: goed geschikt
    Gravure: -
    afstelling: -
    Filet slijpen: -
    Verwijderen van lak: -
    Polijsten: -
    Schoonmaken: -
    Satijnen afwerking: -
    Ruw slijpen: -

    Tip:

    Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
    Lange snijkanten zonder onderbrekingen zorgen voor het beste oppervlakresultaat in optimale tijd
    Met kosteneffectieve enkele vertanding
    Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as