Aluminium steekwagen

Artikelnummer: A1125P
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Steekwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A1125P
EAN/GTIN 4017976294971
Nummer fabrikant A1125P
L-nummer L90070 314

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Steekwagen van aluminium buis met aluminium schep, zeer licht en handzaam. Zuiver gelast en onbehandeldaluminium schep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar. Wielen van polyurethaan lekbestendig op kunststof velg, naaf met rollager. Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers, enz.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 150
Schepbreedte (mm): 320
Schepdiepte (mm): 250
Totale breedte (mm): 570
Totale diepte (mm): 537
Totale hoogte (mm): 1150
Wielen: Polyurethaan volmateriaal
Wielmaat (mm): 260 x 85