LUKAS freesset F10 10-delige schacht mm

Artikelnummer: A10390010
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
    Producttype Stiftfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer A10390010
    EAN/GTIN 4027497005994
    Nummer fabrikant A10390010
    L-nummer L50250 265

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Uw meerwaarde: • Efficiënt werken: Snel en agressief veel materiaalverwijdering genereren met tegelijkertijd goede oppervlakte resultaten • Perfecte maatnauwkeurigheid: past optimaal in de aandrijfmachine • Dankzij de dwarse vertanding kunnen nog hardere materialen worden bewerkt goed • Roestvrij dankzij zink-nikkel coating • Weinig inspanning vereist bij het werken: de kruistanden zorgen voor verhoogde aandrukkracht • Geen gevaarlijke schachtbreuk dankzij hoogwaardige stalen schacht • Zonder chroomcoating Uw voordelen: • Veel materiaalafname in de kortst mogelijke tijd bij het bewerken van gietstaal, lasnaden, geharde en ongeharde staalsoorten met hoge sterkte en roestvrij staal. Hierdoor krijgt u snel en efficiënt een goede oppervlakteafwerking • De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Vastlopen, wegglijden of zelfs asbreuk behoren tot het verleden • Dankzij de dwarse vertanding van dit gereedschap kunnen zelfs harde en taaie materialen met gemak worden bewerkt. De verhoogde aandrukkracht die door deze vertanding wordt veroorzaakt, ontlast ook de werknemer. De inspanning die nodig is om te werken is laag.

    Kenmerk:

    Vorm gereedschap: Assortiment
    Schachtlengte: 30 mm
    Gereedschapshouder: schacht
    afmeting gereedschapshouder: 3 mm
    Vertanding: Z7 staal medium kruisvertanding

    Voordeel:

    Veel verspaning in de kortst mogelijke tijd bij het bewerken van gietstaal, lasnaden, geharde en ongeharde staalsoorten met hoge sterkte en roestvast staal. Zo bereikt u snel en efficiënt een goed oppervlakresultaat.
    De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
    De kruisvertanding van dit gereedschap maakt zelfs de moeiteloze bewerking van harde en taaie materialen mogelijk. De verhoogde contactkrachten als gevolg van deze vertanding ontlasten ook de werknemer. De hoeveelheid kracht die nodig is bij het werken is gering.

    Toepassing:

    Staal en gietstaal: zeer geschikt
    Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
    Gereedschapsstaal: zeer geschikt
    Gietijzer: zeer geschikt
    Titaan- en nikkellegeringen: geschikt

    Materiaal:

    Staal
    Gietijzer
    Titanium

    T.b.v.:

    Afschuinen: goed geschikt
    Ontbramen: zeer geschikt
    Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
    Fijnmalen: -
    Frezen: goed geschikt
    Gravure: -
    afstelling: -
    Filet slijpen: -
    Verwijderen van lak: -
    Polijsten: -
    Precisiebewerking: -
    Schoonmaken: -
    Satijnen afwerking: -
    Ruw slijpen: -

    Levering:

    A10010313308;A10010613308;A10010613308;A10020313308;A10030303308;A10030606308;A10040313308;A10040613308;A10050613308;A10100313308

    Tip:

    Efficiënt werken: Snel en agressief veel materiaal verwijderen met tegelijkertijd goede oppervlakresultaten
    Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
    Dankzij de kruisvertanding kunnen zelfs hardere materialen goed worden bewerkt
    Minder krachtsinspanning nodig bij het werken: de kruisvertanding zorgt voor grotere contactkrachten
    Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as