Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Efficiënt werken met universele vertanding: Snel veel materiaalverwijdering genereren met tegelijkertijd goede oppervlakte resultaten • Perfecte maatnauwkeurigheid: Past optimaal in de aandrijfmachine • Roestvrij dankzij zink-nikkel coating • Geen gevaar Asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as • Zonder chroomcoating Uw voordelen: • De Allrounder: Veel verwijderen in zeer korte tijd. Met dit universeel toepasbare gereedschap kunt u snel en efficiënt een goede oppervlakteafwerking realiseren op een grote verscheidenheid aan materialen • De hoogwaardige stalen as van het gereedschap past perfect in de aandrijfeenheid. Vastlopen, wegglijden of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
Kenmerk:
Gereedschapsvorm: Puntige kegel
Totale lengte: 40 mm
Schachtlengte: 30 mm
Gereedschapshouder: schacht
afmeting gereedschapshouder: 3 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 4 mm
Diameter gereedschap: 15 mm
Vertanding: universele vertanding Base-X
Voordeel:
De allrounder. Veel verwijdering in de kortste tijd. Met dit universeel inzetbare gereedschap kunt u snel en efficiënt een goed oppervlakresultaat bereiken op de meest uiteenlopende materialen.
De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
Toepassing:
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt
Materiaal:
Roestvrij staal
Staal
Titanium
T.b.v.:
Afschuinen: goed geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Precisiebewerking: zeer geschikt
Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
Frezen: goed geschikt
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -
Tip:
Efficiënt werken met universele vertanding: snel veel materiaal wegnemen met gelijktijdig goede oppervlakresultaten
Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as