Omschrijving:
Uw toegevoegde waarden: - Efficiënt werken: Produceer snel en agressief veel verspaning met gelijktijdig goede oppervlakresultaten - Perfecte maatnauwkeurigheid: Past optimaal in de aandrijfmachine - Dankzij de kruisvertanding kunnen ook hardere materialen goed bewerkt worden - Roestvrij dankzij zink-nikkel coating - Weinig krachtsinspanning nodig bij het werken: De kruisvertanding zorgt voor grotere contactkrachten - Geen gevaarlijke schachtbreuk dankzij hoogwaardige stalen schacht - Zonder chroomcoating Uw voordelen: - Veel verspaning in de kortst mogelijke tijd bij het bewerken van gietstaal, lasnaden, geharde en ongeharde staalsoorten met hoge sterkte en roestvast staal. U zult snel en efficiënt een goed oppervlakresultaat bereiken. - De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Vastlopen, slippen of zelfs gebroken schachten behoren tot het verleden. - De kruisvertanding van dit gereedschap maakt zelfs het moeiteloos bewerken van harde en taaie materialen mogelijk. De verhoogde contactkrachten als gevolg van deze vertanding ontlasten ook de werknemer. De inspanning die nodig is om te werken is gering.
Kenmerk:
Vorm gereedschap: Rond
Totale lengte: 50 mm
Schachtlengte: 40 mm
Gereedschapshouder: schacht
Afmetingen gereedschapshouder: 6 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 16 mm
Diameter gereedschap: 6 mm
Vertanding: Z7 staal medium kruisvertanding
Voordeel:
Veel verspaning in zeer korte tijd bij het bewerken van gietstaal, lasnaden, geharde en ongeharde staalsoorten met hoge sterkte en roestvast staal. U bereikt snel en efficiënt een goed oppervlakresultaat.
De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
De kruisvertanding van dit gereedschap maakt zelfs de moeiteloze bewerking van harde en taaie materialen mogelijk. De verhoogde contactkrachten als gevolg van deze vertanding ontlasten ook de werknemer. De hoeveelheid kracht die nodig is bij het werken is gering.
Toepassing:
Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Gietijzer: zeer geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: geschikt
Materiaal:
Staal
Gietijzer
Titanium
T.b.v.:
Afschuinen: goed geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
Frezen: goed geschikt
Gravure: -
afstelling: -
Filetslijpen: zeer geschikt
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijn afwerking: -
Ruw slijpen: -
Tip:
Efficiënt werk: Snel en agressief veel materiaal verwijderen met tegelijkertijd goede oppervlakresultaten.
Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
Dankzij de kruisvertanding kunnen zelfs hardere materialen goed worden bewerkt
Weinig krachtsinspanning nodig bij het werken: de kruisvertanding zorgt voor grotere contactkrachten
Geen gevaarlijke schachtbreuk dankzij hoogwaardige stalen schacht