LUKAS Cutter HFC Walzenrundform universa

Artikelnummer: A10020613322
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
    Producttype Stiftfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer A10020613322
    EAN/GTIN 4027497523719
    Nummer fabrikant A10020613322
    L-nummer L51310 8

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Uw meerwaarde: • Efficiënt werken met universele vertanding: Snel veel materiaalverwijdering genereren met tegelijkertijd goede oppervlakte resultaten • Perfecte maatnauwkeurigheid: Past optimaal in de aandrijfmachine • Roestvrij dankzij zink-nikkel coating • Geen gevaar Asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as • Zonder chroomcoating Uw voordelen: • De Allrounder: Veel verwijderen in zeer korte tijd. Met dit universeel toepasbare gereedschap kunt u snel en efficiënt een goede oppervlakteafwerking realiseren op een grote verscheidenheid aan materialen • De hoogwaardige stalen as van het gereedschap past perfect in de aandrijfeenheid. Vastlopen, wegglijden of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.

    Kenmerk:

    Vorm gereedschap: Rond
    Totale lengte: 43 mm
    Schachtlengte: 30 mm
    Gereedschapshouder: schacht
    afmeting gereedschapshouder: 3 mm
    Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 13 mm
    Diameter gereedschap: 6 mm
    Vertanding: universele vertanding Base-X

    Voordeel:

    De allrounder. Veel verwijdering in de kortste tijd. Met dit universeel inzetbare gereedschap kunt u snel en efficiënt een goed oppervlakresultaat bereiken op de meest uiteenlopende materialen.
    De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.

    Toepassing:

    Staal en gietstaal: zeer geschikt
    Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
    Gereedschapsstaal: zeer geschikt
    Roest-, zuur- en hittebestendig staal en gietstaal: geschikt voor
    Gietijzer: zeer geschikt
    Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: geschikt
    Titaan- en nikkellegeringen: geschikt

    Materiaal:

    Staal
    Gietijzer
    Roestvrij staal
    Kunststof en hout

    T.b.v.:

    Afschuinen: goed geschikt
    Ontbramen: zeer geschikt
    Precisiebewerking: zeer geschikt
    Frezen: goed geschikt
    Gravure: -
    afstelling: -
    Filetslijpen: zeer geschikt
    Verwijderen van lak: -
    Polijsten: -
    Schoonmaken: -
    Satijnen afwerking: -
    Ruw slijpen: -

    Tip:

    Efficiënt werken met universele vertanding: snel veel materiaal wegnemen met gelijktijdig goede oppervlakresultaten
    Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
    Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as