LUKAS-frees HFAS cilindrische vorm voor gehard staal 6x16 mm schacht 6 mm / gekarteld ZF2

Artikelnummer: A100106166140001
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
    Producttype Stiftfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer A100106166140001
    EAN/GTIN 4027497522903
    Nummer fabrikant A100106166140001
    L-nummer L50250 573

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Uw meerwaarde: • Door nauwkeurige verwijdering tot een perfect glad oppervlak • Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine • Kan worden gebruikt op veel moeilijk te bewerken en geharde materialen dankzij vele kleine tandpunten en afwerktanden • Roest- vrij dankzij zink-nikkel coating • Geen gevaarlijke schachtbreuk dankzij hoogwaardige stalen schacht • Zonder chroomcoating Uw voordelen: • Zelfs moeilijk te bewerken materialen zoals geharde materialen zijn voor dit gereedschap geen probleem. kleine tandpunten maken nauwkeurige verwijdering en perfecte oppervlakteresultaten mogelijk • De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect op de krachtbron. Vastlopen, wegglijden of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.

    Kenmerk:

    Gereedschapsvorm: Cilinder
    Totale lengte: 50 mm
    Schachtlengte: 40 mm
    Snijrichting: Rechts snijdend
    Gereedschapshouder: schacht
    afmeting gereedschapshouder: 6 mm
    Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 16 mm
    Diameter gereedschap: 6 mm
    Vertanding: ZF3 Micro vertanding

    Voordeel:

    Zelfs moeilijk te bewerken materialen, zoals geharde materialen, zijn geen probleem voor dit gereedschap. De afwerkvertanding met vele kleine tandpunten maakt een nauwkeurige verwijdering en een perfect oppervlakresultaat mogelijk.
    De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.

    Toepassing:

    Staal en gietstaal: zeer geschikt
    Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
    Gereedschapsstaal: zeer geschikt
    Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
    Gietijzer: zeer geschikt
    Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt

    Materiaal:

    Staal
    Roestvrij staal
    Titanium

    T.b.v.:

    Afschuinen: goed geschikt
    Ontbramen: zeer geschikt
    Fijnmalen: geschikt
    Frezen: goed geschikt
    Gravure: -
    afstelling: -
    Filet slijpen: geschikt
    Verwijderen van lak: -
    Polijsten: -
    Precisiebewerking: geschikt
    Schoonmaken: -
    Satijnen afwerking: -
    Ruw slijpen: -

    Tip:

    Nauwkeurige materiaalverwijdering voor perfect gladde oppervlakresultaten
    Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
    Kan worden gebruikt op vele moeilijk te bewerken en geharde materialen dankzij de vele kleine tandpunten en afwerktanden
    Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as