Assortiment MICRO-TECH® - Bits Serie 0, Momentschroevendraaier , Kunststof koffer, 9 st.

Artikelnummer: A.301MTJ1
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A.301MTJ1
EAN/GTIN 3148510012575
Nummer fabrikant A.301MTJ1
L-nummer L60130 3519

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lichtgewicht en compacte momentsleutel, speciaal voor lage draaimomenten
  • Aanhaalrichting rechts
  • Binnenzeskant uitgang voor gebruik met bits serie 0 (uitgang 1/4″ met adapter ECR.0 als optie)

Kenmerk:

  • Kracht [cN.m]: 15 - 75
  • Aanbevelingen: sleufschroeven: 4 - 4,5 - 5,5, PH 1,5 - 2,5 - 3 mm, PZ 0 - 1 mm
  • Schroevendraaier: A.301MT
  • [g]: 370

Levering:

  • Bits ED.0 serie: PZ0 - PZ1
  • Bits EH.0 serie: 1,5 - 2,5 - 3 mm
  • Bits ES.0 serie: 4 - 4,5 - 5,5 mm
  • Torsiesleutel: A.301MT
  • Verstelbare pinsleutel 4 mm
  • Geleverd in een doos met een kalibratiecertificaat