Scharnierende dopsleutel met T-greep , zeskantuitgang , SW 7 mm

Artikelnummer: 99C.7
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 99C.7
EAN/GTIN 3148516924063
Nummer fabrikant 99C.7
L-nummer L60130 598

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het universele scharnier maakt een werkhoek mogelijk voor moeilijk bereikbare plaatsen
  • De positie van de dopsleutel wordt gehandhaafd door een borgveer
  • Verchroomde handgrepen, satijnglans
  • Dopsleutel verchroomd, gepolijst

Kenmerk:

  • A [mm]: 7
  • B [mm]: 10,3
  • L [mm]: 399
  • L1 [mm]: 165
  • [g]: 225