{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 200 kg | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
Individuele ladeontgrendeling | Eenhands | |
Hoogteverstelling in raster | 25 | |
Nuttig ladeoppervlak in G | 26×24 | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Nuttige breedte | 650 mm | |
Nuttige diepte | 600 mm | |
Nuttige breedte in G | 26 | |
Nuttige diepte in G | 24 | |
Inbouwhoogte | 150 mm | |
Aantal ogen | 4 | |
Toepassingsgebied | Containerinrichting | |
Producttype | Uittrekbaar legbord |
Artikelnummer | 998277 150 | |
EAN/GTIN | 4067263111672 | |
Nummer fabrikant | 998277 150 |