{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1,5 mm | |
Individuele ladeontgrendeling | Eenhands | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Diepte | 38 mm | |
Fronthoogte | 150 mm | |
Nuttige hoogte | 125 mm | |
Nuttige breedte | 650 mm | |
Nuttige breedte in G | 26 | |
Inklapbare console | 180 graden | |
Hoogteverstelling in raster | 25 mm | |
Toepassingsgebied | Containerinrichting; Stelling met laden | |
Gewicht | 2,6 kg | |
Producttype | Voorklep |
Artikelnummer | 998250 150 | |
EAN/GTIN | 4067263107910 | |
Nummer fabrikant | 998250 150 |