{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 2.000 mm | |
Breedte | 750 mm | |
Diepte | 300 mm | |
⌀ per draagarm | 30 mm | |
Aantal draagarmen | 7 | |
Belastbaarheid per draagbalk | 50 kg | |
Belastbaarheid totaal | 200 kg | |
Gewicht | 25 kg | |
Producttype | Halster |
Artikelnummer | 998164 7 | |
EAN/GTIN | 4067263139072 | |
Nummer fabrikant | 998164 7 |