{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 450 mm | |
Breedte | 500 mm | |
Diepte | 55 mm | |
Breedte hoekige buizenstandaarden | 50 mm | |
Diepte hoekige buizenstandaarden | 50 mm | |
Breedte hoekige buizenstandaarden binnenmaat | 46 mm | |
Diepte hoekige buizenstandaarden binnenmaat | 46 mm | |
⌀ ronde buizenstandaarden | 42 mm | |
⌀ ronde buizenstandaarden binnenmaat | 36 mm | |
Aantal hoekige buizenstandaarden | 2 | |
Aantal ronde buizenstandaarden | 3 | |
Belastbaarheid per buizenstandaard | 15 kg | |
Belastbaarheid totaal | 75 kg | |
Gewicht | 8 kg | |
Producttype | Staander |
Artikelnummer | 998162 5 | |
EAN/GTIN | 4067263139065 | |
Nummer fabrikant | 998162 5 |