Compensatieplaten, set 25 stuks 1 mm

Artikelnummer: 994139 1
Prijs instellen 25 Stuk (0,69 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Dikte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Dikte 1 mm
    Producttype Raster scheidingswand systeem

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 994139 1
    EAN/GTIN 4260214934584
    Nummer fabrikant 2015

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Variabel en veelzijdig te gebruiken systeem voor bedrijf en magazijn, voor snel zelf bouwen van afzettingen, magazijnwanden en ruimteverdelers. Dankzij het modulaire principe kunnen de afzonderlijke elementen volgens uw wensen worden gecombineerd. Het gaas met mazen van 40×40×3,8 mm is omgeven door een frameprofiel van 30 mm en voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit en doorzichtigheid. Ook verkrijgbaar in een uitvoering met plaatstaal en acrylglas.

    Levering:

    Inclusief bevestigingsmateriaal (alleen bij nr. 994130).

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen