Wandelement rooster, Breedte: 1500mm

Artikelnummer: 994100 1500
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 2.200 mm
Breedte 1.500 mm
Gewicht 23 kg
Producttype Raster scheidingswand systeem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 994100 1500
EAN/GTIN 4260214930043
Nummer fabrikant 9215

Omschrijving

Uitvoering:

Variabel en veelzijdig te gebruiken systeem voor bedrijf en magazijn, voor snel zelf bouwen van afzettingen, magazijnwanden en ruimteverdelers. Dankzij het modulaire principe kunnen de afzonderlijke elementen volgens uw wensen worden gecombineerd. Het gaas met mazen van 40×40×3,8 mm is omgeven door een frameprofiel van 30 mm en voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit en doorzichtigheid. Ook verkrijgbaar in een uitvoering met plaatstaal en acrylglas.

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal (alleen bij nr. 994130).

Kleur:

Naar keuze lichtgrijs RAL 7035 (standaardkleur), signaalblauw, RAL 5005, ultramarijnblauw RAL 5002, briljantblauw, RAL 5007, gentiaanblauw RAL 5010, lichtblauw, RAL 5012, turquoise RAL 5018, stofgrijs RAL 7037, poedercoating.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen