{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Breedte | 1.075 mm | |
Diepte | 105 mm | |
Inbouwhoogte | 2.185 mm | |
Stekkertype ingang | F | |
Nominale spanning | 250 V | |
Geschikt voor stelling hoogte | 2.000 mm | |
Toepassingsgebied | Speciale stelling | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2430 | |
Producttype | Jaloezieën |
Artikelnummer | 993310 2000 | |
EAN/GTIN | 4045197611772 | |
Nummer fabrikant | 993310 2000 |