Spaanplaat inclusief dieptesteunen 1100/50

Artikelnummer: 991428 1100/50
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Spaanplaat

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaal Spaanplaat
    Lengte 2.700 mm
    Diepte 975 mm
    Dikte 38 mm
    Aantal dieptesteunen 4
    Geschikt voor stelling diepte 1.100 mm
    Geschikt voor liggerdiepte 50 mm
    Belastbaarheid 2.762 kg
    Toepassingsgebied Palletstelling
    Producttype Spaanplaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 991428 1100/50
    EAN/GTIN 4004514242082
    Nummer fabrikant 16593-50

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Spaanplaat 38 mm dik inclusief dieptesteun voor een draagvermogen van 2762 kg. Platen sluiten vlak aan op de liggers.

    Tip:

    Bij onnauwkeurig aansturen met het hefapparaat blijft de plaat gefixeerd door de vlak op de liggers aansluitende spaanplaat in de dieptesteun.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen