Paar dieptesteunen voor draadboxen 1100/50

Artikelnummer: 991400 1100/50
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Materiaal: verzinkt

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal verzinkt
Type 1100/50
Geschikt voor stelling diepte 1.100 mm
Geschikt voor liggerdiepte 50 mm
Toepassingsgebied Palletstelling
Producttype Dieptesteun

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 991400 1100/50
EAN/GTIN 4004514241948
Nummer fabrikant 16092-50

Omschrijving

Uitvoering:

Dieptesteunen met opstaande rand aan de zijkant en doorschuifbeveiliging, verzinkt.

Toepassing:

Dieptesteunen voor draadboxen, bakken e.d. Geschikt voor 50 mm liggerbreedte.