Dopsleutelbit ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Binnenveeltandprofiel XZN ∙ 120 mm

Artikelnummer: 990SLG-10
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990SLG-10
EAN/GTIN 4000896047369
Nummer fabrikant 990SLG-10
L-nummer L60140 310

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Cilinderkopschroeven op motoren van verschillende voertuigtypes, bijv. VW ∙ AUDI ∙ OPEL ∙ TOYOTA
  • Extra lange uitvoering
  • Met kartel
  • Oppervlak: TIN gecoat
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Binnenveeltandprofiel XZN
  • Sleutelwijdte: ∙ M10
  • Afmetingen / lengte: 120 mm
  • Lengte l1: 82 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.12 kg
  • Voor handbediening
%DEL%DEL

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen