Dopsleutelbit ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Binnenveeltandprofiel XZN ∙ 100 mm

Artikelnummer: 990LG-14
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990LG-14
EAN/GTIN 4000896065240
Nummer fabrikant 990LG-14
L-nummer L60140 1554

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Cilinderkopschroeven op VM-dieselmotoren, bijv. CHRYSLER (XZN-schroeven)
  • Lange uitvoering
  • Met kartel
  • Oppervlak: TIN gecoat
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Binnenveeltandprofiel XZN
  • Sleutelwijdte: ∙ M14
  • Afmetingen / lengte: 100 mm
  • Lengte l1: 62 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.18 kg
  • Voor handbediening
%DEL%DEL

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen