Breedvak-aanbouwstelling 2000/2500 mm

Artikelnummer: 990955 2000/2500
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte / legbordbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord dikte: 25
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Montage-uitvoering: Inhaakstelling
  • Kleuren: RAL 5010, 2004

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Legbord dikte 25 mm
    Hoogteverstelling in raster 25 mm
    Montage-uitvoering Inhaakstelling
    Kleuren RAL 5010, 2004
    Hoogte 2.000 mm
    Breedte 2.557 mm
    Diepte 600 mm
    Stellinghoogte 2.000 mm
    Stellingbreedte 2.500 mm
    Stellingdiepte 600 mm
    Opbouwmaat aanbouwstelling breedte 2.557 mm
    Legbord breedte 2.500 mm
    Legbord diepte 600 mm
    Aantal opslagniveaus stalen panelen 3
    Vakbelasting 820 kg
    Materiaal opslagniveau Stalen paneel
    Stellingopbouw Aanbouwstelling
    Klantmontage ja
    Producttype Breedvakstelling

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 990955 2000/2500
    EAN/GTIN 4004514225870
    Nummer fabrikant 19588

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Vakconstructie verzinkt. Naar keuze met verzinkte 25 mm stalen panelen of spaanplaten. Verschillende liggertypes afhankelijk van de benodigde vakbelasting (dragerhoogte 55 − 85 mm). Snelle opbouw dankzij eenvoudig insteken van de liggers type ZG. Vakbelasting maximaal 1050 kg, veldbelasting maximaal 3500 kg.

    Omschrijving:

    Opbouwmaten:
    nominale lengte + aantal staanders × 57 mm.

    Toepassing:

    Opslag van grote, volumineuze en zware materialen. Plaatsen en uitnemen van de opgeslagen materialen aan beide zijden mogelijk.

    Kleur:

    staanders overeenkomstig RAL 5017, verkeersblauw, liggers overeenkomstig RAL 2004, zuiver oranje, poedercoating.

    Tip:

    • De vrije kniklengte (K) mag niet meer dan 1200 mm bedragen, maar alleen bij een veldbelasting van max. 2600 kg. De toegestane veldbelasting moet worden verlaagd met het gewicht van dit legbord.
    • Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd.
    • Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen