Spaanplaat-opslagniveau, Breedte 1841 mm, Diepte: 926mm

Artikelnummer: 990895 926
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bladdikte 16 mm
Breedte 1.841 mm
Diepte 926 mm
Dikte 16 mm
Materiaal opslagniveau Spaanplaat
Legbord uitvoering vast gemonteerd legbord; recht legbord
Legbord bevestigingstype Sleutelopening
Klantmontage ja
Producttype Legbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990895 926
EAN/GTIN 4004514225030
Nummer fabrikant 18348-N

Omschrijving

Levering:

Liggerpaar meegeleverd.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen