Spaanplaat-opslagniveau 773 mm

Artikelnummer: 990890 773
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Bladdikte 16 mm
Breedte 1.536 mm
Diepte 773 mm
Dikte 16 mm
Materiaal opslagniveau Spaanplaat
Legbord uitvoering vast gemonteerd legbord; recht legbord
Legbord bevestigingstype Sleutelopening
Klantmontage ja
Producttype Legbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990890 773
EAN/GTIN 4004514224989
Nummer fabrikant 18342-N

Omschrijving

Levering:

Liggerpaar meegeleverd.

Downloads en documenten

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.