Spaanplaat-opslagniveau 469 mm

Artikelnummer: 990890 469
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Bladdikte 16 mm
    Breedte 1.536 mm
    Diepte 469 mm
    Dikte 16 mm
    Materiaal opslagniveau Spaanplaat
    Legbord uitvoering vast gemonteerd legbord; recht legbord
    Legbord bevestigingstype Sleutelopening
    Klantmontage ja
    Producttype Legbord

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 990890 469
    EAN/GTIN 4004514224965
    Nummer fabrikant 18340-N

    Omschrijving

    Levering:

    Liggerpaar meegeleverd.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen