{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bladdikte | 16 mm | |
Hoogteverstelling in raster | 38 mm | |
Montage-uitvoering | Inhaakstelling | |
Kleuren | RAL 5010, 2004 | |
Hoogte | 2.438 mm | |
Breedte | 2.146 mm | |
Diepte | 469 mm | |
Stellinghoogte | 2.438 mm | |
Stellingbreedte | 2.146 mm | |
Stellingdiepte | 469 mm | |
Vakbreedte = opbouwmaat | 2.146 mm | |
Legbord breedte | 2.146 mm | |
Legbord diepte | 469 mm | |
Aantal opslagniveaus spaanplaat | 4 | |
Vakbelasting | 577 kg | |
Materiaal opslagniveau | Spaanplaat | |
Stellingopbouw | Basisstelling | |
Klantmontage | ja | |
Producttype | Breedvakstelling |
Artikelnummer | 990860 2438/2146 | |
EAN/GTIN | 4004514224729 | |
Nummer fabrikant | 18290-N |