Spaanplaat-opslagniveau 500 mm

Artikelnummer: 990825 500
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 400
  • Bladdikte: 19

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 400 kg
Bladdikte 19 mm
Breedte 2.500 mm
Diepte 500 mm
Dikte 19 mm
Materiaal opslagniveau Spaanplaat
Legbord uitvoering vast gemonteerd legbord; recht legbord
Legbord bevestigingstype Sleutelopening
Klantmontage ja
Producttype Legbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990825 500
EAN/GTIN 4004514202215
Nummer fabrikant 15836

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen