Plaatstalen opslagniveau, verzinkt 500 mm

Artikelnummer: 990790 500
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 400
  • Legbord dikte: 40
  • Materiaal: verzinkt

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 400 kg
    Legbord dikte 40 mm
    Materiaal verzinkt
    Breedte 1.500 mm
    Diepte 500 mm
    Legbord uitvoering vast gemonteerd legbord; recht legbord
    Producttype Legbord

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 990790 500
    EAN/GTIN 4004514201935
    Nummer fabrikant 15801

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen