Breedvak-aanbouwstelling, Diepte 500 mm, Hoogte / legbordbreedte: 2000/2000mm

Artikelnummer: 990715 2000/2000
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte / legbordbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 400
  • Legbord dikte: 40
  • Liggerhoogte: 65
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Montage-uitvoering: Inhaakstelling

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 400 kg
Legbord dikte 40 mm
Liggerhoogte 65 mm
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Montage-uitvoering Inhaakstelling
Materiaal verzinkt
Hoogte 2.000 mm
Breedte 2.006 mm
Diepte 537 mm
Stellinghoogte 2.000 mm
Stellingbreedte 2.000 mm
Stellingdiepte 500 mm
Opbouwmaat aanbouwstelling breedte 2.006 mm
Legbord breedte 2.000 mm
Legbord diepte 500 mm
Aantal opslagniveaus 3
Vakbelasting 400 kg
Maximale veldbelasting 1.200 kg
Materiaal opslagniveau Verzinkt plaatstaal
Stellingopbouw Aanbouwstelling
Klantmontage ja
Producttype Breedvakstelling

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990715 2000/2000
EAN/GTIN 4004514200211
Nummer fabrikant 15513

Omschrijving

Uitvoering:

Verzinkte T-profielframes. Met MULTIplus 250 verzinkte plaatstalen legborden. Opslagniveaus verstelbaar in een raster van 25 mm. Eenvoudig ingehaakte draagbalken maken snel opbouwen mogelijk. Maximale vakbelasting: 400 kg. Totale veldbelasting: bij hoogte 2000 mm 1200 kg, bij 2500 mm 1600 kg, bij 3000 mm 2000 kg.

Omschrijving:

Opbouwmaten:
Basisstelling: nominale lengte + 60 mm
Aanbouwstelling: nominale lengte + 6 mm
Framediepte totaal: nominale diepte + 36 mm
Hoogte van de liggers: 65 mm

Toepassing:

opslag van grote en volumineuze goederen. Korte trajecten dankzij bruikbaarheid aan beide zijden.

Tip:

  • Afhankelijk van de legbordbreedte worden de legborden gesegmenteerd geplaatst. Segmenten: 750 mm en 1000 mm.
  • Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd. Geschikte vloerbevestiging nr. 990854.
  • Breedvakstellingen WS 2000 zijn compatibel met de legbordstellingen nr. 990500990554, waarbij ook andere afmetingen en componenten kunnen worden opgenomen. Graag geven wij u een overzicht van de andere mogelijkheden. Als u meer informatie wenst, kunt u contact met ons opnemen.
  • De vrije kniklengte (K) mag niet meer dan 600 mm bedragen. De toegestane veldbelasting moet worden verlaagd met het gewicht van dit legbord.
  • Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen