Volledig plaatstalen zijwand 500 mm

Artikelnummer: 990620 500
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: verzinkt

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal verzinkt
Hoogte 2.000 mm
Breedte 500 mm
Inbouw als tussenwand mogelijk nee
Levering 2×1050 mm hoogte
geschikt voor legbord-inhaakstelling ja
geschikt voor schuinvakstelling ja
Geschikt voor stelling hoogte 2.000 mm
Geschikt voor stelling diepte 500 mm
Toepassingsgebied Legbordstelling
Zijwand opbouw tweedelig
Montagemateriaal meegeleverd ja
Klantmontage ja
Producttype Zijwand

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990620 500
EAN/GTIN 4004514249265
Nummer fabrikant 22739-2

Omschrijving

Uitvoering:

Verzinkt plaatstaal, zijwanden overlappen elkaar bij de randen.
Bestaande uit 2× 1050 mm hoge zijwanden.

T.b.v.:

Legbordstellingen nr. 990500990554, alsmede schuinvakstellingen nr. 990600990606.

Levering:

Inclusief bouten/moeren voor bevestiging.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen