• Liebe Kunden, vom 23.12.2024 bis zum 01.01.2025 haben wir geschlossen. Ab dem 02.01.2025 sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachtstage und ein erfolgreiches Jahr 2025!

Kantoorstelling aanbouwstelling, Diepte 300 mm, Hoogte / legbord breedte: 2000/1000mm

Artikelnummer: 990591 2000/1000
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte / legbord breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Legbord dikte: 25
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Montage-uitvoering: Inhaakstelling
  • Materiaal: verzinkt

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Legbord dikte 25 mm
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Montage-uitvoering Inhaakstelling
Materiaal verzinkt
Hoogte 2.000 mm
Breedte 1.000 mm
Diepte 300 mm
Opbouwmaat aanbouwstelling breedte 1.006 mm
Aantal legborden 6
Producttype Ordnerstelling

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990591 2000/1000
EAN/GTIN 4004514219909
Nummer fabrikant 17710
Manufacturer Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Omschrijving

Uitvoering:

Niet-geperforeerde T-profiel-framefronten en legborden.
Versteviging door steunkruis. Aanslaglijsten voorkomen het doorschuiven van ordners of documenten. Het afdekbord heeft geen aanslaglijst.
Maximale belastbaarheid: 85 kg per legbord.
Stellingdiepte 300 mm: voor maximaal 96 ordners per veld bij 2300 mm hoogte.

Omschrijving:

Opbouwmaten:
Basisstelling: nominale lengte + 60 mm
Aanbouwstelling: nominale lengte +6 mm
Framediepte totaal: nominale diepte + 36 mm
Kniklengte: max. 600 mm

Tip:

  • Stellingen met een hoogte/diepte-verhouding groter dan 4:1 moeten tegen kantelen worden beveiligd.
  • Vloer- en wandbevestigingen worden niet meegeleverd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen