Insteekscheidingsplaten vast, verzinkt, Hoogte × diepte: 500X800mm

Artikelnummer: 990581 500X800
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte × diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 490 mm
Diepte 800 mm
Binnenwerkse hoogte 500 mm
Producttype Legbordverdeelschot

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990581 500X800
EAN/GTIN 4004514256157
Nummer fabrikant 12399-25

Omschrijving

Uitvoering:

Eenvoudig insteken van de scheidingsplaten in de systeemperforatie van het legbord.

Toepassing:

Indeling van de legborden voor optimaal opslaan van klein materiaal.

T.b.v.:

Legbordstellingen nr. 990500990514, legbord nr. 990580.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen