Legbord, verzinkt 1000X600 mm

Artikelnummer: 990580 1000X600
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte×diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 150
  • Legbord dikte: 25
  • Materiaal: verzinkt

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 150 kg
Legbord dikte 25 mm
Materiaal verzinkt
Breedte 1.000 mm
Diepte 600 mm
Dikte 25 mm
Toepassingsgebied Legbordstelling
Legbord uitvoering vast gemonteerd legbord; recht legbord; gesleufd legbord
Producttype Legbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990580 1000X600
EAN/GTIN 4004514235015
Nummer fabrikant 17260-B

Omschrijving

Levering:

Inclusief 4 legborddragers.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen