Legbord-basisstelling 3000/750 mm

Artikelnummer: 990552 3000/750
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte / legbordbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 250
  • Legbord dikte: 40
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Montage-uitvoering: Inhaakstelling
  • Materiaal: verzinkt

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 250 kg
Legbord dikte 40 mm
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Montage-uitvoering Inhaakstelling
Materiaal verzinkt
Hoogte 3.000 mm
Breedte 810 mm
Diepte 836 mm
Stellinghoogte 3.000 mm
Stellingdiepte 800 mm
Opbouwmaat basisstelling breedte 810 mm
Legbord breedte 750 mm
Legbord diepte 800 mm
Aantal legborden 7
Aantal profielframes 2
Maximale veldbelasting 1.600 kg
Stellingopbouw Basisstelling
Producttype Legbordstelling

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990552 3000/750
EAN/GTIN 4004514237927
Nummer fabrikant 12982-75

Omschrijving

Uitvoering:

T-profielframe en legbord verzinkt. Met een maximale vakbelasting van 250 kg per legbord leverbaar. Opslagniveaus verstelbaar in een raster van 25 mm. Snelle opbouw dankzij eenvoudige, insteekbare uitvoering.
Veldbelasting: bij hoogte 2000 mm 1300 kg, bij 2500 mm 1700 kg, bij 3000 mm 2300 kg.

Omschrijving:

Opbouwmaten:
Basisstelling:Nominale lengte + 60 mm
Aanbouwstelling: Nominale lengte +6 mm
Framediepte totaal:Nominale diepte + 36 mm

Toepassing:

Ideaal voor industrie, nijverheid, handel, administratie, archief enz. met optimale ruimtebenutting.

Levering:

Basisstelling met steunkruisen. Per aanbouwstelling een diagonaalschoor.

Tip:

  • Klemvoeten worden meegeleverd.
  • Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd.
  • Geschikte vloerverankering nr. 990854.
  • Eenzijdig te gebruiken vanwege versteviging door steunkruis.
  • De vrije kniklengte (K) mag niet meer dan 600 mm bedragen.
  • Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.