Stortgoedbak, Geschikt voor stelling diepte: 500mm

Artikelnummer: 990340 500
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor stelling diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bakhoogte voor 110 mm
Bakhoogte achter 230 mm
Geschikt voor stelling diepte 500 mm
Toepassingsgebied Legbordstelling
Producttype Bulkgoedbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990340 500
EAN/GTIN 4062406115142
Nummer fabrikant 990340 500

Omschrijving

Uitvoering:

Twee stortgoedprofielen van verzinkt plaatstaal (voor 110 mm hoog, achter 230 mm hoog) met sleufprofielen aan de binnenzijde voor opname van de 4 stortgoed-scheidingsplaten.

T.b.v.:

Legbord nr. 990320 en stellingen nr. 990201990216.

Kleur:

Scheidingsplaten altijd antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen