Inhaak-aanbouwstelling 1200 mm

Artikelnummer: 990206 1200
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 120
  • Legbord dikte: 38
  • Hoogteverstelling in raster: 40
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 120 kg
Legbord dikte 38 mm
Hoogteverstelling in raster 40 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stellinghoogte 1.200 mm
Stellingdiepte 400 mm
Opbouwmaat aanbouwstelling breedte 975 mm
Legbord breedte 946 mm
Legbord diepte 400 mm
Legbord breedte binnenwerkse maat 900 mm
Aantal legborden 3
Aantal profielframes 1
Maximale veldbelasting 900 kg
Stellingopbouw Aanbouwstelling
Legbord bevestigingstype Traverse
Producttype Legbordstelling

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990206 1200
EAN/GTIN 4062406113735
Nummer fabrikant 990206 1200

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele staanderframes van rechthoekige stijlen (50×25×1,25 mm) met inhaakopeningen in een raster van 40 mm voor bevestiging van draagbalken / legborden. Staanderframes met kunststof eindkappen. Opbouw door simpel inhaken, zonder gereedschap. Dankzij de grote zijstabiliteit zijn geen diagonaalschoren voor stabilisatie nodig. Legborden van verzinkte plaat.

Kleur:

Staanderframe antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating. Paar draagbalken altijd antracietgrijs, RAL 7016.

Tip:

  • De maatvoering van de 500 mm diepe stellingen is compatibel met die van de GridLine kasten. Ze kunnen hiermee naar keuze worden gecombineerd.
  • Losse onderdelen en accessoires voor de legbord-inhaakstellingen vindt u onder nr. 990271990370.
  • Om de stabiliteit van de stellingen te waarborgen, is bij een verhouding hoogte/diepte groter dan 4:1 een maatregel voor kantelbeveiliging vereist.
  • Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen