{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 mm | |
Hoogte | 2.000 mm | |
Breedte | 400 mm | |
Inbouw als tussenwand mogelijk | nee | |
geschikt voor legbord-inhaakstelling | ja | |
Geschikt voor stelling hoogte | 2.000 mm | |
Geschikt voor stelling diepte | 400 mm | |
Toepassingsgebied | Legbordstelling | |
Zijwand opbouw | tweedelig | |
Montagemateriaal meegeleverd | ja | |
Klantmontage | ja | |
Producttype | Zijwand |
Artikelnummer | 990100 2000 | |
EAN/GTIN | 4045197518118 | |
Nummer fabrikant | 990100 2000 |