Dopsleutelbit ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Binnenveeltandprofiel XZN ∙ 52 mm

Artikelnummer: 990-6
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990-6
EAN/GTIN 4000896047314
Nummer fabrikant 990-6
L-nummer L60140 831

Omschrijving

Omschrijving:

  • Korte uitvoering
  • Met kartel
  • Oppervlak: TIN gecoat
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Binnenveeltandprofiel XZN
  • Sleutelwijdte: ∙ M6
  • Afmetingen / lengte: 52 mm
  • Lengte l1: 14 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.07 kg
  • Voor handbediening
%DEL%DEL